Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=700 - KTP221420700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 449 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 231 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892345848
Réf. Sonepar
00090234584
Réf. Fournisseur
KTP221420700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
449 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
231 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
1.53 l