Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=3000 - KTP222143000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2514 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1268 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892298960

Réf. Sonepar

00090229896

Réf. Fournisseur

KTP222143000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2514 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1268 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

10.02 l

Kontec KK 22 H=210 L=3000, Puissance: 2514W (Blanc RAL9016)