Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=800 - KTP222140800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 670 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892429173
Réf. Sonepar
00090242917
Réf. Fournisseur
KTP222140800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
670 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
338 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
2.67 l