Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=1200 - KTP22701200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 266 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892428213
Réf. Sonepar
00090242821
Réf. Fournisseur
KTP22701200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
509 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
266 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
1.32 l