Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=2000 - KTP22702000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 848 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 443 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892428374
Réf. Sonepar
00090242837
Réf. Fournisseur
KTP22702000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
848 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
443 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
2.2 l