Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=4000 - KTP22704000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1696 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 886 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892286257

Réf. Sonepar

00090228625

Réf. Fournisseur

KTP22704000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1696 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

886 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

4.4 l

Kontec KK 22 H=70 L=4000, Puissance: 1696W (Blanc RAL9016)