Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=700 - KTP22700700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 297 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 155 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822490928

Réf. Sonepar

00090249092

Réf. Fournisseur

KTP22700700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

297 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

155 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

0.77 l

Kontec KK 22 H=70 L=700, Puissance: 297W (Blanc RAL9016)