Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=900 - KTP22700900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 382 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892428152
Réf. Sonepar
00090242815
Réf. Fournisseur
KTP22700900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
382 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
200 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
0.99 l