Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=3200 - KTP221423200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2051 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1056 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892429012

Réf. Sonepar

00090242901

Réf. Fournisseur

KTP221423200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2051 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1056 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

6.98 l

Kontec KK 22 H=140 L=3200, Puissance: 2051W (Blanc RAL9016)