Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=1400 - KTP222141400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1173 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822484835

Réf. Sonepar

00090248483

Réf. Fournisseur

KTP222141400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1173 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

592 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

4.68 l

Kontec KK 22 H=210 L=1400, Puissance: 1173W (Blanc RAL9016)