Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=1600 - KTP231421600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1275 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 656 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892742425

Réf. Sonepar

00090274242

Réf. Fournisseur

KTP231421600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1275 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

656 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

3.49 l

Kontec KK 23 H=142 L=1600, Puissance: 1275W (Blanc RAL9016)