Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=3200 - KTP231423200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2550 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1313 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892788966

Réf. Sonepar

00090278896

Réf. Fournisseur

KTP231423200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2550 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1313 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

6.98 l

Kontec KK 23 H=142 L=3200, Puissance: 2550W (Blanc RAL9016)