Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1300 - KTP232141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1346 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 679 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149109683

Réf. Sonepar

00090910968

Réf. Fournisseur

KTP232141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1346 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

679 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

4.34 l

Kontec KK 23 H=214 L=1300, Puissance: 1346W (Blanc RAL9016)