Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1800 - KTP232141800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1863 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 940 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822487768

Réf. Sonepar

00090248776

Réf. Fournisseur

KTP232141800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1863 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

940 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

6.01 l

Kontec KK 23 H=214 L=1800, Puissance: 1863W (Blanc RAL9016)