Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=2800 - KTP232142800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2898 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1462 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657811233

Réf. Sonepar

00090781123

Réf. Fournisseur

KTP232142800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2898 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1462 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

9.35 l

Kontec KK 23 H=214 L=2800, Puissance: 2898W (Blanc RAL9016)