Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=3400 - KTP232143400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3519 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1775 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822427337
Réf. Sonepar
00090242733
Réf. Fournisseur
KTP232143400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3519 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1775 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
11.36 l