Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=900 - KTP232140900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 932 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822474775
Réf. Sonepar
00090247477
Réf. Fournisseur
KTP232140900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
932 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
470 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
3.01 l