Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=2200 - KTP232862200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2774 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1371 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822483654
Réf. Sonepar
00090248365
Réf. Fournisseur
KTP232862200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2774 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1371 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
9.77 l