Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=1400 - KTP23701400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 734 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822491710

Réf. Sonepar

00090249171

Réf. Fournisseur

KTP23701400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

734 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

386 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

1.54 l

Kontec KK 23 H=70 L=1400, Puissance: 734W (Blanc RAL9016)