Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=2000 - KTP23702000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1048 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892301103

Réf. Sonepar

00090230110

Réf. Fournisseur

KTP23702000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1048 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

551 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

2.2 l

Kontec KK 23 H=70 L=2000, Puissance: 1048W (Blanc RAL9016)