Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=2600 - KTP23702600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1362 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 716 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892535560
Réf. Sonepar
00090253556
Réf. Fournisseur
KTP23702600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1362 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
716 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
2.86 l