Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=900 - KTP23700900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 472 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 248 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870407
Réf. Sonepar
00090787040
Réf. Fournisseur
KTP23700900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
472 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
248 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
0.99 l