Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=2000 - KTP231422000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1594 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 821 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822493233
Réf. Sonepar
00090249323
Réf. Fournisseur
KTP231422000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1594 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
821 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4.36 l