Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=2600 - KTP231422600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2072 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1067 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822416188

Réf. Sonepar

00090241618

Réf. Fournisseur

KTP231422600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2072 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1067 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

5.67 l

Kontec KK 23 H=142 L=2600, Puissance: 2072W (Blanc RAL9016)