Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=3000 - KTP231423000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2391 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1231 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822477332
Réf. Sonepar
00090247733
Réf. Fournisseur
KTP231423000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2391 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1231 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
6.54 l