Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=3400 - KTP231423400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2710 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1395 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120947
Réf. Sonepar
00090912094
Réf. Fournisseur
KTP231423400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2710 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1395 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
7.41 l