Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1600 - KTP232141600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1656 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 835 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892791850

Réf. Sonepar

00090279185

Réf. Fournisseur

KTP232141600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1656 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

835 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

5.34 l

Kontec KK 23 H=214 L=1600, Puissance: 1656W (Blanc RAL9016)