Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=700 - KTP232140700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 725 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 366 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149077647

Réf. Sonepar

00090907764

Réf. Fournisseur

KTP232140700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

725 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

366 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.34 l

Kontec KK 23 H=214 L=700, Puissance: 725W (Blanc RAL9016)