Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=2400 - KTP23702400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1258 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 661 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892805045

Réf. Sonepar

00090280504

Réf. Fournisseur

KTP23702400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1258 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

661 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

2.64 l

Kontec KK 23 H=70 L=2400, Puissance: 1258W (Blanc RAL9016)