Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=1100 - KTP341421100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 607 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892454373
Réf. Sonepar
00090245437
Réf. Fournisseur
KTP341421100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1155 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
607 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
3.66 l