Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=3000 - KTP341423000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3150 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1655 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822460280
Réf. Sonepar
00090246028
Réf. Fournisseur
KTP341423000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3150 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1655 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
9.99 l