Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=900 - KTP341420900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 945 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 496 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892713395

Réf. Sonepar

00090271339

Réf. Fournisseur

KTP341420900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

945 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

496 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

3 l

Kontec KK 34 H=140 L=900, Puissance: 945W (Blanc RAL9016)