Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=1800 - KTP342141800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2509 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1272 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822488826

Réf. Sonepar

00090248882

Réf. Fournisseur

KTP342141800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2509 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1272 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

8.98 l

Kontec KK 34 H=210 L=1800, Puissance: 2509W (Blanc RAL9016)