Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=2200 - KTP342142200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3067 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1555 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892385608
Réf. Sonepar
00090238560
Réf. Fournisseur
KTP342142200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3067 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1555 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
10.98 l