Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=3800 - KTP34703800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2512 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1368 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892317203

Réf. Sonepar

00090231720

Réf. Fournisseur

KTP34703800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2512 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1368 W

exposant N:

1.19

contenu en eau:

6.38 l

Kontec KK 34 H=70 L=3800, Puissance: 2512W (Blanc RAL9016)