Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=500 - KTP34700500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 331 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 180 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822417413
Réf. Sonepar
00090241741
Réf. Fournisseur
KTP34700500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
331 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
180 W
exposant N:
1.19
contenu en eau:
0.84 l