Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=3200 - KTP341423200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3360 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1765 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822416300
Réf. Sonepar
00090241630
Réf. Fournisseur
KTP341423200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3360 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1765 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
10.66 l