Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=3800 - KTP341423800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3990 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2096 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822416324

Réf. Sonepar

00090241632

Réf. Fournisseur

KTP341423800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3990 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2096 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

12.65 l

Kontec KK 34 H=140 L=3800, Puissance: 3990W (Blanc RAL9016)