Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=2000 - KTP342142000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2788 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1413 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892415381

Réf. Sonepar

00090241538

Réf. Fournisseur

KTP342142000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2788 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1413 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

9.98 l

Kontec KK 34 H=210 L=2000, Puissance: 2788W (Blanc RAL9016)