Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=1300 - KTP342861300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2240 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657901415

Réf. Sonepar

00090790141

Réf. Fournisseur

KTP342861300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2240 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1107 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

8.66 l

Kontec KK 34 H=280 L=1300, Puissance: 2240W (Blanc RAL9016)