Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=2800 - KTP342862800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4824 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2384 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892817727

Réf. Sonepar

00090281772

Réf. Fournisseur

KTP342862800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4824 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2384 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

18.65 l

Kontec KK 34 H=280 L=2800, Puissance: 4824W (Blanc RAL9016)