Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=3800 - KTP342863800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6547 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3235 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822486396
Réf. Sonepar
00090248639
Réf. Fournisseur
KTP342863800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6547 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3235 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
25.31 l