Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=1800 - KTP34701800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1190 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 648 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822456337

Réf. Sonepar

00090245633

Réf. Fournisseur

KTP34701800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1190 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

648 W

exposant N:

1.19

contenu en eau:

3.02 l

Kontec KK 34 H=70 L=1800, Puissance: 1190W (Blanc RAL9016)