Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=142 L=1800 - KTP351421800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2155 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1115 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892464112
Réf. Sonepar
00090246411
Réf. Fournisseur
KTP351421800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2155 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1115 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
5.99 l