Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=1400 - KTP352141400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2311 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1160 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007657848451
Réf. Sonepar
00090784845
Réf. Fournisseur
KTP352141400
Marque
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2311 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1160 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
6.99 l