Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=286 L=700 - KTP352860700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=286 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1380 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 675 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149129773

Réf. Sonepar

00090912977

Réf. Fournisseur

KTP352860700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1380 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

675 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

4.66 l

Kontec KK 35 H=286 L=700, Puissance: 1380W (Blanc RAL9016)