Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=286 L=800 - KTP352860800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=286 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1577 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 771 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822523398

Réf. Sonepar

00090252339

Réf. Fournisseur

KTP352860800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1577 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

771 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

5.33 l

Kontec KK 35 H=286 L=800, Puissance: 1577W (Blanc RAL9016)