Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=500 - KTP35700500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 405 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 215 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892750598
Réf. Sonepar
00090275059
Réf. Fournisseur
KTP35700500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
405 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
215 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
0.85 l