Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=700 - KTP35700700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 566 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149117749
Réf. Sonepar
00090911774
Réf. Fournisseur
KTP35700700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
566 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
300 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
1.18 l