Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=800 - KTP35700800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=70 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 647 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 343 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892709930

Réf. Sonepar

00090270993

Réf. Fournisseur

KTP35700800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

647 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

343 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

1.35 l

Kontec KK 35 H=70 L=800, Puissance: 647W (Blanc RAL9016)